| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L4862 Herst.-Nr.: T3132 EAN/GTIN: 5013969244625 |
| | |
|
| | |
| - Gängige Größen mehrfach enthalten - Bohrer in praktischer Rolltasche für dauerhafte Aufbewahrung - Hartmetallspitzen - für schnellen Bohrvorschub, robust und lange Lebensdauer - Für Bohr- und Schlagbohrmaschinen - Satzinhalt: 5x110 mm (x2); 5.5x110 mm (x3); 6x110 mm (x3); 5.5x160 mm (x2); 6x160 mm (x2); 7x160 mm (x1); 8x160 mm (x1) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Betonbohrersatz, 14-teilig, 5-8 mm | Material: | Stahl | Schaft: | SDS-plus | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.663 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Schlagbohrer, Steinbohrer, Schlagbohrer-Satz, Steinbohrer-Satz, betonbohrer sds plus 5 mm, betonbohrer, betonbohrer sds plus, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, Bohrersatz, Werkzeugeinsatz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 21,44* | € 29,83* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,84* | € 29,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,09* | € 29,90* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 18,97* | € 30,31* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,59* | € 46,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|