Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode US1J DO-214AC 600V 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C766492
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     US1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
I(FSM) 50Hz:
30 A
Typ:
US1J
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
600 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
75 ns
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.70 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-214AC
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter 600v, Diotec, Diode, Dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0613*
€ 0,0917*
1 Tag
7348
100
Frei Haus
ab € 0,0613*
€ 0,1039*
10
€ 6,90*
ab € 0,0919*
€ 0,1478*
1 Tag
14950
50
€ 5,95*
ab € 0,2024*
€ 0,5608*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0868*
€ 0,1033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,0922
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,0729
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.