Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschnelle SMD-Siliziumdiode, 600 V, 1 A, DO-214AC, US1J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschnelle SMD-Siliziumdiode, 600 V, 1 A, DO-214AC, US1J
Ultraschnelle SMD-Siliziumdiode, 600 V, 1 A, DO-214AC, US1J
Ultraschnelle SMD-Siliziumdiode, 600 V, 1 A, DO-214AC, US1J
Artikel-Nr.:
     4502-59A308
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     US1J
EAN/GTIN:
     4099879044020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
SMD-Silizium-Gleichrichter Typ Diotec US1. In ultraschneller Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ultraschnell schaltende-Diode
Durchlassstrom:
1 A
Gehäuse:
DO-214AC
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Nennstrom:
1 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
600 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
600 V
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter 600v, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0612*
€ 0,0907*
1 Tag
7348
100
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,1038*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,0915*
€ 0,1482*
2 Tage
14950
50
€ 5,95*
ab € 0,2024*
€ 0,5508*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1482*
€ 0,1764
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1333*
€ 0,1586
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1268*
€ 0,1509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1145*
€ 0,1363
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,482* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.