Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 1605207 SB-VERPACKUNG Schälbohrer 4 - 31mm HSS TiAIN 3-Flächenschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C75477
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     1605207 SB-VERPACKUNG
EAN/GTIN:
     4026558052076
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
4-31mm blechschälbohrer
Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Material (Details):
HSS Tenifer behandelt
Schaft-Ø:
9 mm
Material-Eigenschaft:
TiAIN
Aufnahme:
3-Flächenschaft
Material:
HSS
Material-Eignung:
Metall
Bohrlochdurchmesser:
4 - 31 mm
Produkt-Art:
Schälbohrer
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, blechschälbohrer exact, Exact
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,63*
€ 28,10*
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 19,78*
€ 28,12*
4 Tage
11
€ 6,45*
ab € 31,82*
€ 42,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.