Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 1605207 SB-VERPACKUNG Schälbohrer 4 - 31 mm HSS TiAIN 3-Flächenschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-802700-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     1605207 SB-VERPACKUNG
EAN/GTIN:
     4026558052076
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
4-31mm blechschälbohrer
Exact 1605207 SB-VERPACKUNG Schälbohrer 4 - 31 mm HSS TiAIN 3-Flächenschaft 1 St.

HSS-Schälbohrer Tenifer behandelt

Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen.

Ausstattung:
Tenifer behandelt: Zusätzliche Oberflächenhärtung auf ca. 1000 HV · Laserscalierung Loch-Ø und Drehzahlen: Gebrauchsanweisung auf dem Werkzeug.

Technische Daten:
Bohrlochdurchmesser (Bereich): 4 - 31 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: TiAIN · Material-Eignung: Metall · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 3-Flächenschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Exact
Bohrlochdurchmesser (Bereich):
4 - 31 mm
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
TiAIN
Material-Eignung:
Metall
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
3-Flächenschaft
Material (Details):
HSS Tenifer behandelt
Schaft-Ø:
9 mm
Produkt-Art:
Schälbohrer
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, blechschälbohrer exact, 4026558052076, Exact, 1605207 SB-VERPACKUNG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,49*
€ 27,94*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 19,79*
€ 27,96*
5 Tage
11
€ 6,45*
ab € 32,00*
€ 41,89*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 55,92*
€ 71,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.