Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser RIA14-BD3C RIA14 Display 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C685412
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RIA14-BD3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
Die Feldanzeige des RIA14 zeigt das gemessene Signal auf dem großen, hintergrundbeleuchteten Display an. Ein zusätzlicher Bargraph gibt einen schnellen Prozessüberblick und ein Klartextfeld zeigt weitere Informationen wie z.B. die technische Einheit oder TAG an. Auch Grenzwertverletzungen werden signalisiert und ein offener Kollektor kann geschaltet werden. Eine separate Spannungsversorgung ist nicht erforderlich, der Anzeiger wird direkt aus der 4...20 mA-Schleife gespeist. Das Gehäuse ist in Aluminium und in Edelstahl sowie optional mit Ex d-Zulassung erhältlich.
Features:
Versorgungsart: 2-Draht
Anzeigeart: LCD-Anzeige 20 mm
Eingangstyp: Analogeingang 4-20 mA
Ausgangstyp: Binärausgang (offener Kollektor, elektronisch)
Zulassung: ATEX II2G Ex db IIC T6 Gb
Gehäuse: Feld, Alu-Druckguss
Kabeleinführung: M20 Innengewinde
Weitere Informationen:
Tiefe:
106 mm
Höhe:
135 mm
Breite:
166 mm
Typ:
RIA14
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Display
Weitere Suchbegriffe: Endress+Hauser, RIA14, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 553,85*
€ 640,62*
Frei Haus
ab € 552,74*
€ 640,63*
Frei Haus
ab € 609,32*
€ 729,59*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 671,71*
€ 750,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,62*
€ 762,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,68*
€ 736,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 612,28*
€ 728,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,37*
€ 690,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,86*
€ 672,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,85*
€ 659,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endress+Hauser
RK01-AI
€ 103,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.