|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2679440 Herst.-Nr.: RIA14-BD3C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zubehörtyp = Loop Link Zur Verwendung mit = 4 → 20-mA-Signal Serie = RIA14 Anschlusstyp = Schrauben Gender = Buchse Steckergröße = M20 Erfüllte Normen = ATEX, CSA, FM, IECEx, TIIS, UL Weitere Informationen:  |  | Zubehörtyp: | Loop Link | Zur Verwendung mit: | 4 → 20-mA-Signal | Serie: | RIA14 | Anschlusstyp: | Schrauben | Gender: | Buchse | Steckergröße: | M20 | Erfüllte Normen: | ATEX, CSA, FM, IECEx, TIIS, UL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2679440, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Endress+Hauser, RIA14BD3C, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 552,90* | € 639,31* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 552,76* | € 639,32* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 607,69* | € 728,09* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 674,90* | € 749,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|