Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser RMA42 Prozesstransmitter mit Steuereinheit/Messumformer RMA42-AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C682822
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RMA42-AAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
Der Prozessmessumformer RMA42 zeigt analoge Messwerte an. Mit der integrierten Schleifenstromversorgung können Zweileitersensoren versorgt werden. Die Universaleingänge ermöglichen den Anschluss von Strom, Spannung, RTDs und TCs. Das mehrfarbige LCD-Display mit 7-Segment-Bargraph ermöglicht die Anzeige des Gerätes. Ein Gerät, das eine Vielzahl von Funktionen und Anwendungen abdeckt: Schleifenstromversorgung, Schranke, integrierte Relais, Berechnungen und Anzeige von Messwerten. Perfekte Ergänzung für Füllstandsmessungen, da es als Überfüllsicherung eingesetzt werden kann, Berechnungen wie Mittelwert oder Differenz, z.B. für Differenzdruckanwendungen, bietet und zur Linearisierung eines Tanks verwendet werden kann. Einfache Konfiguration vor Ort mit 3 Tasten und Ferninbetriebnahme von einem sicheren und bequemen Standort aus.
Features:
Signalart: 0/4-20 mA, 0-10 V
Spannungsart: Wechselspannung
Eingangstyp: Universal (U, I, TC, RTD)
Zulassung: Nicht explosionsgefährdeter Bereich
Eingang: 1x Universal
Ausgang: 1x Analog
Weitere Informationen:
Höhe:
115 mm
Länge:
118 mm
Breite:
45 mm
Ausgangssignal:
4 - 20 mA
Herst.-Teilenr.:
RMA42-AAA
Typ:
RMA42
Weitere Suchbegriffe: Endress+Hauser, RMA42
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 263,38*
€ 316,37*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 257,94*
€ 316,38*
Frei Haus
ab € 268,30*
€ 322,48*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 294,44*
€ 341,80*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 306,00*
€ 352,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,37*
€ 376,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,58*
€ 366,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 304,53*
€ 362,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,49*
€ 334,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,93*
€ 323,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,38*
€ 313,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.