Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prozesstransmitter Endress+Hauser RMA42-AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106832
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RMA42-AAA
EAN/GTIN:
     4250738124592
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
  • Prozesstransmitter
  • Anzeige: 5-stellig mit Bargraph und Hintergrundbeleuchtung
  • Eingang: 1 x universal
  • Ausgang: 1 x analog (4-20 mA)
  • Maße: 45 x 115 x 118 mm
  • Spannungsversorgung: 20…250 V AC/DC
  • Bedienung: Tasten/PC
  • Montage: Tragschiene DIN 35
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Prozesstransmitter
Anzeigebereich:
LCD-Anzeige Hintergrundbeleuchtung
Eingänge:
universal
Ausgänge:
4-20 mA
Betriebsspannung:
20...250 V AC/DC
Breite:
45 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
118 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Zulassungen:
CE | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Universal-Messumformer, Endress+Hauser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 263,60*
€ 322,42*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 256,62*
€ 322,43*
Frei Haus
ab € 269,46*
€ 327,25*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 295,38*
€ 342,12*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 304,57*
€ 352,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,45*
€ 419,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,60*
€ 418,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,15*
€ 389,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,78*
€ 374,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,57*
€ 362,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.