Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell ESEN179 Penlight Li-Ionen Akkus 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C615772
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     ESEN179
EAN/GTIN:
     4042883484566
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Lichtleiste
Linienleuchte
Cliplampe
Leistungsstark mit 2 dimmbaren Lichtfunktionen: Universell einsetzbar durch eine seitliche Lichtleiste mit COB-LED zur Ausleuchtung im Nahbereich und eine Front-LED an der Stirnseite als Taschenlampe. Für jede Situation die richtige Lichtquelle! Die praktische Lichtleiste leuchtet auch große Flächen ideal aus und die LED im Lampenkopf z.B. als Inspektionslampe – vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der Freizeit, im Alltag, im Beruf usw. Umfangreiche Befestigungsmöglichkeiten bietet der magnetische, drehbare Clip.
Features:
Multifunktionale LED-Stiftleuchte mit hoher Helligkeit und niedrigem Energieverbrauch!
Robust, klein und handlich
Lieferumfang:
Leuchte + USB-C-Kabel + Anleitung
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Gewicht:
78.7 g
Durchmesser:
23 mm
Lichtstrom (High):
450 lm
Lichtstrom (Low):
140 lm
LEDs:
2
Stromversorgung:
Li-Ionen Akkus
Produkt-Art:
Penlight
Weitere Suchbegriffe: Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, UV-LED, UV-Taschenlampe, led lichtleiste 6000k, uv taschenlampe, uv-led 365nm, XCell, Mini Taschenlampe, Spezial Taschenlampe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
241
1
€ 4,95*
ab € 6,43*
€ 9,61*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,53*
€ 15,30*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,43*
€ 15,30*
1
€ 5,46*
ab € 10,92*
€ 15,85*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 15,29*
€ 17,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.