Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Penlight Multi XCell, UV LED, wiederaufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-148456
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     148456
EAN/GTIN:
     4042883484566
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Lichtleiste
Linienleuchte
Cliplampe
Die Multifunktionale LED-Stiftleuchte mit hoher Helligkeit und niedrigem Energieverbrauch ist robust, klein und handlich. Die praktischen Features wie beispielsweise Akkustandsanzeige, magnetischer - drehbarer Clip, 365nm UV Light oder Laser lassen die Leuchte zum echten Allrounder für verschiedene Einsatzgebiete werden. Nebem dem Flächenlicht ist die Stiftleuchte noch mit einen Spotlight ausgestattet. Ein USB-C Kabel für die Ladung ist inklusive.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
-
Spannungsart:
AC/DC
Stromversorgung:
Akku
Nennspannung:
3.7
Mit Schutzabdeckung:
false
Mit Schalter:
true
Kabellänge:
-
Mit CEE-Stecker:
false
Automatisches Kabelaufrollen:
false
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
-
Schutzklasse:
-
Geeignet für Lampenleistung:
-
Max. Systemleistung:
-
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
450
Lichtfarbe:
mehrfarbig
Mit Aufhängehaken:
true
Mit Anschlussleitung und Stecker:
false
Mit Halterung:
true
Mit Ladestation:
false
Durchmesser:
23
Länge:
165
Höhe/Tiefe:
-
Breite:
-
Betriebsdauer mit Akku-/Batteriesatz:
2.5
Schutzart (IP):
sonstige
Farbtemperatur:
6000 | 7000
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, UV-LED, UV-Taschenlampe, led lichtleiste 6000k, uv taschenlampe, uv-led 365nm, Arbeitsleuchte, Inspektionsleuchte, Leuchte, LED, UV Licht
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
241
1
€ 4,95*
ab € 6,46*
€ 9,67*
1
€ 4,00*
ab € 10,56*
€ 15,38*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,45*
€ 15,38*
1
€ 5,46*
ab € 10,95*
€ 15,93*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 15,16*
€ 17,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.