Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 100776 Automatische Abisolierzange 0.2 bis 16mm² 3mm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C549252
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100776
EAN/GTIN:
     4021103097717
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Leichtgängige Automatik-Zange zum Abisolieren aller gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 bis 16 mm². Automatische Einstellung der Zange auf den jeweiligen Leiterquerschnitt, keine manuelle Einstellung erforderlich. Verstellbarer Längenanschlag von 5 bis 25 mm für präzises Arbeiten, bei Bedarf auch herausnehmbar. Integrierter Seitenschneider für Leiter aus Kupfer und Aluminium bis max. 3 mm Durchmesser. Mit Öse zur Banddurchführung (z.B. zur Absturzsicherung). Zange arretierbar.
Features:
Leichtgängige, automatische Abisolierzange
Für Querschnitte 0,2 - 16 mm² (24 - 5 AWG)
Für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolationen
Längenanschlag von 5 bis 25 mm
Integrierter Seitenschneider, bis max. 3 mm Ø Cu/Al
Innenmesser wechselbar
2K-Mehrkomponenten-Griff, Feststellfunktion
Beschriftungsfeld
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Gewicht:
140 g
Längenanschlag (max.):
25 mm
Längenanschlag (min.):
5 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
16 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.2 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
3 mm
Material:
Polyamid
Material-Eigenschaft:
glasfaserverstärkt
Produkt-Art:
Automatische Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange cimco, abisolierzange, abisolierzange 16mm², Cimco, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer, abisolierer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 63,00*
€ 78,29*
€ 5,46*
ab € 67,40*
€ 83,42*
3 Tage
17
€ 6,40*
ab € 67,48*
€ 83,51*
Frei Haus
ab € 68,76*
€ 84,91*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 77,34*
€ 94,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.