| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C474782 Herst.-Nr.: 23T034 EAN/GTIN: 4260732283133 |
| |
|
| | |
| Ob im Labor, in Werkstätten, Entwicklungsbüros oder auch für Hobby, Freizeit und Bildung: mit dieser hochwertigen Crimpzange mit Aderendhülsen ist man immer gut ausgestattet. Die Crimpzange für Aderendhülsen verfügt über eine automatische Einstellung auf die Hülsendurchmesser in einem weiten Anwendungsbereich zwischen 0,25 und 10 mm² Leiterquerschnitt der Litze – bei jedem Crimpvorgang von Neuem. Die Vierkant-Pressklaue sorgt für einen sicheren Kontakt bei einer starken Verbindung und eine gleichbleibend hohe Qualität beim Crimpvorgang. Das automatisch einstellende Presswerk ist werksseitig optimal kalibriert, kann jedoch auf individuelle Bedürfnisse feineingestellt werden. Der ergnonmische Griff liegt gut in der Hand und ermöglicht einen guten „Grip“. Die Zange hat einen Schnellveriegelungs-Sicherheitsverschluss und ein geringes Gewicht von nur 363 g für ermüdungsfreies Arbeiten. Die beiliegenden Quadrios Aderendhülsen garantieren optimale Crimpverbindungen in Verbindung mit passenden Crimpwerkzeugen. Hochwertige Ausführung gängiger Typen in einer aufgeräumten Sortimentsbox mit unisolierten Aderendhülsen aus hochreinem Kupfer mit Zinn-Überzug. Die Aderendhülsen sind besonders für Bastler, Handwerker, Außendienst, Servicewerkstätten, Elektroniker und Laborbedarf geeignet. Optimal für die Verwendung mit geeigneten Aderendhülsen-Crimpzangen. Lieferumfang: Automatik-Crimpzange mit Vierkant-Pressklaue und ergonomischen Griff • Aderendhülsen 250x 0,5 mm²,Länge 8 mm • Aderendhülsen 250x 0,75 mm², Länge 8 mm • Aderendhülsen 250x 1,0 mm², Länge 8 mm • Aderendhülsen 125x 1,5 mm²,Länge 8 mm • Aderendhülsen 125x 2,5 mm²,Länge 8 mm. Features: Aderendhülsen-Set unisoliert 1000 St 0,5...2,5 mm² (Hochwertige Ausführung aus verzinntem Kupfer) Automatik-Crimpzange mit Vierkant-Pressklaue für Aderendhülsen von 0,25...10 mm² – selbsteinstellend auf die jeweilige Hülsengröße. Gleicher Druck von jeder Seite für optimale Resultate und langlebige, perfekte elektrische Verbindungen. Die Qualität der Krimpung bleibt nach jeder Benutzung dauerhaft konstant hoch Lieferumfang: Automatik-Crimpzange mit Vierkant-Pressklaue und ergonomischen Griff Aderendhülsen 250x 0,5 mm²,Länge 8 mm Aderendhülsen 250x 0,75 mm², Länge 8 mm Aderendhülsen 250x 1,0 mm², Länge 8 mm Aderendhülsen 125x 1,5 mm²,Länge 8 mm Aderendhülsen 125x 2,5 mm²,Länge 8 mm. Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 23T034 | Typ: | 23T034 | Isolierungsart: | Unisoliert | Hülsenlänge: | 8 mm | Kontaktmaterial: | Kupfer, verzinnt | Produkt-Art: | Aderendhülsen-Sortiment |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen-crimpzange 10 qmm, aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange vierkant, Quadrios, Adernendhülsen, Aderhülsen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 16,89* | € 26,22* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,54* | € 26,23* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 31,89* | € 43,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 16,89* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|