Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxexpert BXPJSGH686-3 Abzweigdose (L x B x H) 35 x 138 x 110mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C427202
Hersteller:
     Boxexpert
Herst.-Nr.:
     BXPJSGH686-3
EAN/GTIN:
     4260543454395
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Die 3-polige wasserdichte Verteilerdose von Boxexpert ist eine hochwertige und geprüfte Gehäuse-Lösung, ideal für den Einsatz im Freien, in Feuchträumen, unter Wasser oder im Erdreich. Das Gehäuse eignet sich perfekt zum Abzweigen und Verbinden von Erdkabeln und bietet eine hohe Schutzart von IP68. Dadurch wird sichergestellt, dass keine Feuchtigkeit an die elektrischen Anschlüsse gelangen kann. Das Gehäuse ist staubdicht und bietet einen vollständigen Berührungsschutz, während es auch bei permanentem Untertauchen wasserdicht bleibt. Die wasserdichte Verbindungsdose ist somit auch vor starkem Strahlwasser und hoher Luftfeuchtigkeit geschützt. Sie kann problemlos bei einer Wassertiefe von bis zu 4 Metern dauerhaft genutzt werden, sowie in klassischen Feuchträumen wie Badezimmern, Kellern oder Garagen.

Die 3-polige Verbindungsdose ist auch im industriellen Bereich geeignet, wie z.B. in Werkstätten oder Laboren, da sie auch bei regelmäßiger Reinigung mit Strahl- oder Spritzwasser geschützt bleibt. Durch ihre geringe Größe kann die Dose unauffällig im Garten platziert oder dauerhaft im Erdreich vergraben werden. Die Gehäuse-Temperatur kann zwischen -40C° und +105C° betragen und entspricht somit der Industriequalität. Die Kontakte bleiben durch die hochwertige Verarbeitung geschützt und trocken, während die verzinnten Kontakte die Rostbildung verhindern und das Nylon PA66 robust und witterungsbeständig ist.

Die passenden M20 Kabelverschraubungen sind ebenfalls in der Kabeldose integriert und sorgen für zusätzliche Stabilität. Passende Reduzierungen und Schraubanschlüsse für Leiterquerschnitte von 0,5-2,5mm² sind im Lieferumfang enthalten. Insgesamt verfügt das Gehäuse über einen Ausgang und einen Eingang.

Das Unternehmen legt großen Wert auf hohe Qualität und sichere Materialien, daher wurden diese Gehäuse gründlich geprüft und entsprechen den geltenden europäischen Normen.
Lieferumfang:
Anschlussklemme
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Länge:
35 mm
Breite:
138 mm
Schutzart:
IP68
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.5 mm²
Halogenfrei:
Ja
Montageart:
Aufputz
Stromstärke (max.):
24 A
Eingänge / Ausgänge:
3 einzel / 1x Eingang 2x Ausgang
Material:
Nylon + PA66
Betriebstemperatur (max.):
+105 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss:
2x M20 (5-12mm Kabelquerschnitt), 1x M12 (4mm-8mm)
Kontaktmaterial:
verzinnt
Spannung (max.):
450 V/AC
Produkt-Art:
Abzweigdose
Polzahl Gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip68, abox, abzweigdose aufputz, Boxexpert, Verteilerdose, Klemmdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,84*
€ 8,70*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 8,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.