Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-PS15000-Solar VC-14297675 Solar-Powerbank Ladestrom Solarzelle 0.51A 3W 15000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C303232
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-14297675
EAN/GTIN:
     4064161253916
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Solar-Powerbank
powerbank voltcraft
Powerbank mit zusätzlichen Solarpanelen
Smartphone, Tablet und Co. benötigen Strom, auch wenn mal keine Steckdose in der Nähe ist. Kein Problem mit der „Solar-Powerstation---“: Die Sonne liefert die Energie, um unterwegs elektronische Geräte zu betreiben. Leicht und handlich ist die Powerbank mit 15000mAh Kapazität der ideale Begleiter auf Reisen und bei allen Outdooraktivitäten.

Mehrere Lademöglichkeiten
Neben den beiden Solarpanelen steht ein USB-C®-Anschluss zum Laden der Powerstation zur Verfügung. Zusätzlich kann der Akku per Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) geladen werden.

Praktische Taschenlampenfunktion
Drei LEDs sorgen für Licht in der Dunkelheit. Neben Dauerbeleuchtung steht eine Blinkfunktion zur Verfügung um zum Beispiel in Notsituationen auf sich aufmerksam zu machen.

Sicher und zuverlässig
Brennende Akkus können zu gefährlichen Situationen führen. Daher wurde die „Solar-Powerstation---“ mit Überspannungs-, Unterspannungs- und Kurzschlussschutz sowie einer Temperaturregelung ausgestattet.

Lieferung mit Zubehör
Das Lieferpaket beinhaltet neben der Powerstation zwei Solarpanele, drei LEDs sowie USB-Kabel vom Typ-A und Typ-C®. Auch eine Bedienungsanleitung liegt bei.
Features:
Leicht und handlich
2 Beleuchtungsmodi: Dauer- und Blinklicht
3 Lademodi: über die Solarpanels, via USB-C® oder über einen Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten)
Laden über USB-C®: max. 18 W (bidirektional)
Lieferumfang:
Powerstation
2 x Solarpanels
3 x LEDs
USB Typ-C®-Kabel
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
70 mm
Höhe:
162 mm
Länge:
162 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
600 g
Leistung Solarzelle:
3 W
Ladestrom Solarzelle:
0.51 A
Technologie:
Li-Ion
Ausgänge:
USB-A + USB-C®
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Gewicht Hinweis:
ohne Zubehör
Kapazität:
15000 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Produkt-Art:
Solar-Powerbank
Weitere Suchbegriffe: powerbank 15000 mah, usb akku, VOLTCRAFT, VC-PS15000-Solar, Akku Ladegeräte, Akkuladegeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
240
Frei Haus
ab € 54,14*
€ 72,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,53*
€ 72,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.