Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-PS15000-Solar VC-14297675 Solar-Powerbank Ladestrom Solarzelle 0.51 A 3 W 15000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2859535-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-14297675
EAN/GTIN:
     4064161253916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Solar-Powerbank
powerbank voltcraft
VOLTCRAFT VC-PS15000-Solar VC-14297675 Solar-Powerbank Ladestrom Solarzelle 0.51 A 3 W 15000 mAh

Solar-Powerstation 15000mAh mit 2St. Solarpanels

Leicht und handlich
2 Beleuchtungsmodi: Dauer- und Blinklicht
3 Lademodi: über die Solarpanels, via USB-C® oder über einen Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten)
Laden über USB-C®: max. 18 W (bidirektional)

Powerbank mit zusätzlichen Solarpanelen
Smartphone, Tablet und Co. benötigen Strom, auch wenn mal keine Steckdose in der Nähe ist. Kein Problem mit der „Solar-Powerstation---“: Die Sonne liefert die Energie, um unterwegs elektronische Geräte zu betreiben. Leicht und handlich ist die Powerbank mit 15000mAh Kapazität der ideale Begleiter auf Reisen und bei allen Outdooraktivitäten.

Mehrere Lademöglichkeiten
Neben den beiden Solarpanelen steht ein USB-C®-Anschluss zum Laden der Powerstation zur Verfügung. Zusätzlich kann der Akku per Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) geladen werden.

Praktische Taschenlampenfunktion
Drei LEDs sorgen für Licht in der Dunkelheit. Neben Dauerbeleuchtung steht eine Blinkfunktion zur Verfügung um zum Beispiel in Notsituationen auf sich aufmerksam zu machen.

Sicher und zuverlässig
Brennende Akkus können zu gefährlichen Situationen führen. Daher wurde die „Solar-Powerstation---“ mit Überspannungs-, Unterspannungs- und Kurzschlussschutz sowie einer Temperaturregelung ausgestattet.

Lieferung mit Zubehör
Das Lieferpaket beinhaltet neben der Powerstation zwei Solarpanele, drei LEDs sowie USB-Kabel vom Typ-A und Typ-C®. Auch eine Bedienungsanleitung liegt bei.

Ausstattung:
Überspannungsschutz
Unterspannungsschutz
Kurzschlussschutz
Temperaturregelung

Technische Daten:
Ausgänge: USB-A,USB-C® · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Gewicht: 600 g · Gewicht, Hinweis: ohne Zubehör · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Kapazität (mAh, Ah): 15000 mAh · Ladestrom Solarzelle: 0.51 A · Leistung Solarzelle: 3 W · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 162 mm · Produktabmessung, Länge: 162 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Technologie (Solarzellen): Monokristallin

Lieferumfang:
Powerstation
2 x Solarpanels
3 x LEDs
USB Typ-C®-Kabel
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
15000 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
162 mm
Produktabmessung, Länge:
162 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz
Technologie (Solarzellen):
Monokristallin
Ladestrom Solarzelle:
0.51 A
Leistung Solarzelle:
3 W
Ausgänge:
USB-A | USB-C®
Gewicht, Hinweis:
ohne Zubehör
Gewicht:
600 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Solar-Powerbank
Weitere Suchbegriffe: powerbank 15000 mah, usb akku, VOLTCRAFT, VC-14297675, VC-PS15000-Solar, Akku Ladegeräte, Akkuladegeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
241
Frei Haus
ab € 54,15*
€ 72,45*
€ 4,00*
ab € 52,55*
€ 72,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.