Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ekastu C 607/Selecta klass 2 466 611 Atemschutz Vollmaske ohne Filter Größe: Uni EN 136, EN 148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C29442
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     466 611
EAN/GTIN:
     4013207466629
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gewicht:
520 g
Normen:
DIN EN 136 + DIN EN 148-1
Filter:
ohne Filter
Material:
EPDM
EN Norm:
EN 136 + EN 148-1
DIN-Norm:
DIN 136 + DIN 148-1
Produkt-Art:
Atemschutz Vollmaske
Größe:
Uni
Weitere Suchbegriffe: ekastu atemschutzvollmaske, atemschutzvollmaske klasse 2, helm masken kombination, 4013207007006, Ekastu, C 607/Selecta klass 2, Gasmaske
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
68
€ 5,99*
ab € 66,65*
€ 79,46*
1 Tag
68
€ 5,50*
ab € 66,97*
€ 79,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 67,01*
€ 79,84*
1 Tag
68
Frei Haus
ab € 67,25*
€ 80,08*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 69,21*
€ 81,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 67,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger
6738855
ab € 12,78*
Zubehör
Dräger
6738860
ab € 20,33*
Zubehör
Dräger
6738815
ab € 24,76*
Zubehör
Ekastu
266921
ab € 55,42*
Zubehör
Dräger
ab € 29,27*
Zubehör
Ekastu
422 735
ab € 7,01*
Zubehör
Ekastu
422 760
ab € 10,33*
Zubehör
Ekastu
422 761
ab € 8,40*
Zubehör
Ekastu
422 782
ab € 14,26*
Zubehör
Ekastu
422 786
ab € 18,70*
Zubehör
Ekastu
144 902
ab € 66,00*
Zubehör
Ekastu
322888
ab € 38,34*
Zubehör
Ekastu
166935
ab € 18,19*
Zubehör
Ekastu
266942
ab € 18,45*
Zubehör
Ekastu
266952
ab € 8,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.