Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ekastu 422 761 Gasfilter DIRIN 230 A2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-831775-BP
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     422 761
EAN/GTIN:
     4013207422717
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Ekastu 422 761 Gasfilter DIRIN 230 A2 1 St.

Gasfilter DIRIN 230 A2

Ausstattung:
Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65°C · Entsorgungsfreundlich veraschbar.

Technische Daten:
Filter: A2 · Gewicht: 192 g · Weitere technische Daten: Material: Kunststoff (ABS) · weitere Zulassungen, Normen: DIN EN 14387 + DIN EN 148-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Ekastu
Filter:
A2
Ausführung (allgemein):
Gasfilter DIRIN 230 A2
weitere Zulassungen, Normen:
DIN EN 14387 + DIN EN 148-1
Gewicht:
192 g
Produkt-Art:
Gasfilter
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 8,42*
€ 11,16*
2 Tage
1
1
€ 6,95*
ab € 8,49*
€ 11,19*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 8,48*
€ 11,24*
25 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 11,29*
Lager 102
28
1
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 17,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
422 735
ab € 6,96*
Ähnlich
Ekastu
422 786
ab € 18,57*
Ähnlich
Ekastu
ab € 43,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.