Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita -Akku-Winkelbohrmaschine 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C162461
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDA351Z
EAN/GTIN:
     0088381668057
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Features:


Lieferumfang:
Mitgeliefertes Zubehör: INNER Tray, Seitengriff.
Hinweise:
Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer.
Weitere Informationen:
Höhe:
115 mm
Länge:
326 mm
Breite:
79 mm
Gewicht:
1500 g
Spannung:
18 V
Bohrfutter-Spannbereich:
1,5 - 10 mm
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1800 U/min
Funktionen:
Stufenlose Drehzahlregelung
Produkt-Art:
Akku-Winkelbohrmaschine
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 131,62*
€ 159,16*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 140,01*
€ 168,86*
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 142,92*
€ 171,93*
Lager 615
Frei Haus
ab € 149,13*
€ 179,07*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,30*
€ 183,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,07*
€ 213,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,82*
€ 203,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,40*
€ 186,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 43,48*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 149,56*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,20*
Zubehör
Dormer Pramet
A094413
ab € 19,53*
Zubehör
RS Pro
216016
ab € 58,28*
Zubehör
RS Pro
5226960
ab € 16,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.