Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DT4511-QZ Holz-Spiralbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C086922
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT4511-QZ
EAN/GTIN:
     5011402385638
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Dewalt DT4511-QZ Holzspiralbohrer 11x150x100mm
Features:
Produktstärken:Hochwertiger Chrom-Vanadium-Bohrer mit Zentrierspitze, zwei Schulter- und Umfangsschneiden (Form B)
Ähnlich DIN 7487, gehärtet undzentrisch geschliffen mit Zentrierspitzeund zwei Schulterschneiden (Form B)für saubere und präzise Löcher
Ausführung ähnlich DIN 7487, gehärtet und zentrisch geschliffen
Bei Bohrerdurchmessern über 11 mm ist der Schaftdurchmesser auf 9,5 mm reduziert
Hochwertiger Chrom-Vanadiumlegierter Bohrer mit Zentrierspitze, zwei Schulter- und Umfangsschneiden (Form B)
Alle Durchmesser ab 11mm werden mit einem auf 9,5mm abgedrehtem Schaft ausgeliefert
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Holz-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: DEWALT, Bohrer Holz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,45*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,63*
€ 2,47*
12 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 1,66*
€ 2,79*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,15*
€ 3,39*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT4575-QZ
ab € 8,65*
Ähnlich
DeWalt
DT4503-QZ
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.