Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CV Holzspiralbohrer 11 x 150 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer CV 11,0 x 150 mm
Holzspiralbohrer CV 11,0 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-dewDT4511-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT4511-QZ
EAN/GTIN:
     5011402385638
Datenblatt
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 11mm
holzspiralbohrer

Holzspiralbohrer für den Einsatz in Bohrmaschinen und Akkuschraubern zum Bohren von Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und natürlichen Hart- und Weichhölzern. Er ist besonders gut geeignet zum Herstellen von Dübellöchern und Durchgangsbohrungen.


Produktbeschreibung:

  • hochwertiger Chrom-Vanadium-legierter Bohrer mit Zentrierspitze, zwei Schulter- und Umfangsschneiden (Form B)
  • ähnlich DIN 7487, gehärtet und zentrisch geschliffen mit Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden (Form B)
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
100 mm
Ausführung:
CV
Durchmesser:
11 mm
Einsatzzweck:
Holz
Länge:
150 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Holzbohrer
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer dewalt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,46*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,63*
€ 2,48*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 1,66*
€ 2,79*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,25*
€ 3,26*
3
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT4575-QZ
ab € 8,91*
Ähnlich
DeWalt
DT4503-QZ
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.