| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C079561 Herst.-Nr.: T1711C001 EAN/GTIN: 4053199918508 |
| |
|
| | |
| Features: inkl. PVC-Isolierungen Lieferumfang: Flachsteckhülse, 30x 2.8 x 0.8 mm, 0.5 - 1.0 mm² + Flachsteckhülse, 30x 2.8 x 0.8 mm, 1.5 - 2.5 mm² + Flachsteckhülse, 25x 4.8 x 0.8 mm, 0.5 - 1.0 mm² + Flachsteckhülse, 25x 4.8 x 0.8 mm, 1.5 - 2.5 mm² + Flachsteckhülse, 18x 6.3 x 0.8 mm, 0.5 - 1.0 mm² + Flachsteckhülse, 18x 6.3 x 0.8 mm, 1.5 - 2.5 mm² + PVC-Isoliertülle, je 25x Rot, Blau, Transparent für 2.8 mm + PVC-Isoliertülle, je 18x Rot, Blau, Transparent für 4.8 mm + PVC-Isoliertülle, je 15x Rot, Blau, Transparent für 6.3 mm + Sortimentsbox
Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | T1711C001 | Typ: | T1711C001 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Flachsteckhülsen-Sortiment |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Quetschverbinder, Quetschstecker, Pressverbinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 16,89* | € 26,07* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,46* | € 26,08* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 38,39* | € 51,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 320 Stück (ab € 0,05279* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|