Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A866982 Herst.-Nr.: 7905 EAN/GTIN: 4004182079058 |
| |
|
| | |
| Die gelben Prüfplaketten 7905 im runden Ø30mm Format von AVERY ZWECKFORM sind besonders wetterfest, temperaturbeständig und widerstandsfähig. 80 Prüfplaketten auf 10 Bogen im praktischen Spenderheft. Die Jahreszahl kann auf die Plaketten "Nächster Prüftermin" 20__ mit 12 Monaten einfach per Folienstift eingetragen werden. Die Prüfplaketten sind ideal zur individuellen Sicherheits- und Wartungskennzeichnung von Inventar & Eigentum und Betriebsmittelprüfung. Der Aufdruck auf den Etiketten ist kratzbeständig und wetterfest und sie können ganz einfach mittels Folienstift individuell vor Ort beschriftet werden. Die Plaketten haften auf vielen verschiedenen Oberflächen und sind gegen Wasser, Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel resistent. Features: Besonders kratzbeständige, widerstandsfähige und wetterfeste Prüfplaketten aus Vinyl mit 12 Monaten Ideal zur Sicherheits- und Wartungskennzeichnung von Inventar & Eigentum und zur Betriebsmittelprüfung Zum flexiblen handschriftlichen Eintragen der Jahreszahl direkt vor Ort, im praktischen Spenderheft Resistent gegen Wasser, Öl, Reinigungs-, Desinfektions und Lösemittel; temperaturbeständig Halten auf verschiedensten Oberflächen Lieferumfang: 10 Bogen/80 Etiketten Weitere Informationen: | | Ø: | 30 mm | Farbe: | gelb | Durchmesser: | 30 mm | Jahre: | 20XX | Material: | Vinyl-Folie | Herstellerfarbe: | Gelb | Produkt-Art: | Prüfplakette |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Etiketten, Sicherheitsetikett, Sicherheitsetiketten, Siegel-Etiketten, Siegeletiketten, sicherheits-etiketten avery zweckform, sicherheits etiketten, alle prüfplaketten d30 mm, Avery-Zweckform, prüfplaketten, prüfplakette |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 8,61* | € 12,40* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,53* | € 12,41* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,14* | € 15,16* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,87* | € 15,16* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,20* | € 15,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Etiketten (ab € 0,12338* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|