Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-167816 Herst.-Nr.: 7905 EAN/GTIN: 4004182079058 |
| |
|
| | |
| Die Avery Zweckform Prüfplaketten nächster Termin 20xx leisten Ihnen hervorragende Dienste bei Prüf- und Kontrollaufgaben. Die Plakette lässt sich schnell und unkompliziert mit der Hand beschriften. Die praktischen Prüfplaketten sind in den unterschiedlichen Farben erhältlich. Sie bestehen aus matter PVC-Folie auf hochwertigem Träger-Papier, das einseitig silikonisiert ist. Die Prüfplaketten zeichnen sich durch eine überragende Haftkraft aus, die ihrem Spezialkleber auf Kautschukbasis zu verdanken ist. Sie eignen sich für eine Anwendungstemperatur in einem Bereich zwischen -20 und +80 Grad und beständig gegen Wasser, Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel. Wichtige Details: - Ideal zur Kennzeichnung bevorstehender Prüf- und Kontrolltermine
- Für die Handbeschriftung geeignet
- Für einen Temperaturbereich von - 20 bis + 80 Grad
- Mit Spezialklebstoff auf Kautschuk-Basis
- Obermaterial aus widerstandsfähiger PVC-Folie
- Trägermaterial aus einseitig silikonisiertem Papier
- Papierflächengewicht: 104 '“ 120 g/m-² (DIN 536)
- Papierdicke: 78 - 92 -µm (DIN 534)
- Durchmesser: 30 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Ausführung: | rund | Material: | Polyvinylchlorid-Folie (PVC-Folie) | Durchmesser: | 30 mm | Ablösbar: | Nein | Selbstklebend: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Etiketten, Sicherheitsetikett, Sicherheitsetiketten, Siegel-Etiketten, Siegeletiketten, sicherheits-etiketten avery zweckform, sicherheits etiketten, alle prüfplaketten d30 mm, 167816, 167816-SW81, Kennzeichnungs-, Beschriftungs-Etikett (nicht klassifiziert) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 8,61* | € 12,40* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,53* | € 12,41* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,14* | € 15,16* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,87* | € 15,16* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,20* | € 15,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Etiketten (ab € 0,14* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|