Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITE Ize Schlüsselring mit Karabiner NI-KRG2-11-R3 S-Biner Rot, Schwarz, Lila, Grün, Orange, Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A601502
Hersteller:
     Nite Ize
Herst.-Nr.:
     NI-KRG2-11-R3
EAN/GTIN:
     0094664042179
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Mit dem KeyRing Stahl werden Schlüssel einfach und schnell organisiert. An dem robusten, durchgehenden Stahlring hängen 6 S-Biner in der idealen Größe für Schlüssel oder zum Befestigen am Gürtel, Rucksack, Reißverschluss oder an der Tasche. Sie lassen sich einfach anbringen und wieder entfernen. Schlüssel können so bequem entnommen und ausgetauscht werden.
Features:
Mit 6 S-Biner
Schlüssel praktisch sortiert
Leichtes anbringen und entfernen von Schlüsseln
Lieferumfang:
Ring aus Edelstahl + 6 S-Biner
Weitere Informationen:
Gewicht:
28 g
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz + Lila + Grün + Orange + Blau
Produkt-Art:
Schlüsselring mit Karabiner
Weitere Suchbegriffe: Schlüssel-Ring, Schlüsselring, karabiner nite ize, karabiner, NITE Ize, S-Biner, Schlüsselanhänger, Schlüsselbund
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 11,32*
7 Tage
57
€ 6,99*
ab € 9,70*
€ 14,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.