Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITE Ize Schlüsselring mit Karabiner NI-KRG2-11-R3 S-Biner Rot, Schwarz, Lila, Grün, Orange, Blau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITE
NITE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910224837
Hersteller:
     Nite Ize
Herst.-Nr.:
     NI-KRG2-11-R3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
NITE Ize Schlüsselring mit Karabiner NI-KRG2-11-R3 S-Biner Rot, Schwarz, Lila, Grün, Orange, Blau 1St.

Mit 6 S-Biner
Schlüssel praktisch sortiert
Leichtes anbringen und entfernen von Schlüsseln

Mit dem KeyRing Stahl werden Schlüssel einfach und schnell organisiert. An dem robusten, durchgehenden Stahlring hängen 6 S-Biner in der idealen Größe für Schlüssel oder zum Befestigen am Gürtel, Rucksack, Reißverschluss oder an der Tasche. Sie lassen sich einfach anbringen und wieder entfernen. Schlüssel können so bequem entnommen und ausgetauscht werden.

Gewicht: 28 g
Produkt-Art: Schlüsselring mit Karabiner
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Rot + Schwarz + Lila + Grün + Orange + Blau
Kategorie: Schlüsselring mit Karabiner
Material: Edelstahl
Hersteller-Nr.: NI-KRG2-11-R3
EAN: 0094664042179

Lieferumfang:

Ring aus Edelstahl + 6 S-Biner

Weitere Suchbegriffe: Schlüssel-Ring, Schlüsselring, karabiner nite ize, karabiner, NITE Ize, NI-KRG2-11-R3, S-Biner, Schlüsselanhänger, Schlüsselbund
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,97*
€ 11,29*
Lager 1039
50
€ 6,99*
ab € 8,82*
€ 12,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.