Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 28327 Kfz-Kippschalter 12 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A486991
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     28327
EAN/GTIN:
     4007928283276
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Nebelschlußleuchtenschalter KFZ
Schalter Nebelschlußleuchte KFZ
Z.B. für Zusatzscheinwerfer, Nebelschlussleuchte usw.
mit Kontroll-Leuchte und Unterbau-Halter. Ausschnitt 35x12 mm
Weitere Informationen:
Länge:
26 mm
Farbe:
rot
Breite:
12 mm
Herst.-Teilenr.:
28327
Typ:
28327
Schaltspannung:
12 V/DC
Herstellerfarbe:
Rot
Spannung:
12 V
Produkt-Art:
Kfz-Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, HP Autozubehör, Wippschalter, Wippschalter beleuchtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 4,37*
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,38*
7 Tage
37
€ 6,99*
ab € 5,28*
€ 7,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.