| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1276811-BP Herst.-Nr.: 28327 EAN/GTIN: 4007928283276 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör 28327 Kfz-Kippschalter 12 V/DC 1 St.
Wippschalter mit Leuchte
Z.B. für Zusatzscheinwerfer, Nebelschlussleuchte usw. mit Kontroll-Leuchte und Unterbau-Halter. Ausschnitt 35x12 mm
Technische Daten: Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Schaltspannung: 12 V/DC
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 26 mm x 12 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Produktabmessung, Länge: | 26 mm | Produktabmessung, Breite: | 12 mm | Marke: | HP Autozubehör | Farbe: | rot | Herst.-Teilenr.: | 28327 | Typ (Hersteller-Typ): | 28327 | Schaltspannung: | 12 V/DC | Produkt-Art: | Kfz-Kippschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, 4007928283276, HP Autozubehör, 28327, Wippschalter, Wippschalter beleuchtet |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,12* | € 4,37* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,69* | € 4,38* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,25* | € 7,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|