Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 223 8 100 67 Schlossschraube 8mm 100mm Vierkant DIN 603 Stahl verzinkt 20St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A360312
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     223 8 100 67
EAN/GTIN:
     4009146535663
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Features:
Mit Vierkantansatz und Schaft
Metrisches Regelgewinde
Mit Sechskantmutter
Lieferumfang:
Schlossschraube DIN 603 8 x 100 mm (20 St.)
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Länge:
100 mm
Durchmesser:
8 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Vierkant
DIN-Norm:
DIN 603
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Kopfform:
Vierkantkopf
Produkt-Art:
Schlossschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,47*
€ 10,75*
3 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 10,77*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 13,16*
6 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,89*
€ 26,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3735* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.