| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2258954-BP Herst.-Nr.: 223 8 100 67 EAN/GTIN: 4009146535663 |
| |
|
| | |
| SWG 223 8 100 67 Schlossschraube 8 mm 100 mm Vierkant DIN 603 Stahl verzinkt 20 St.
Schlossschraube Flachrundkopf DIN 603 verzinkt 8 x 100, 20 St.
Mit Vierkantansatz und Schaft Metrisches Regelgewinde Mit Sechskantmutter
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Vierkant · DIN-Norm: DIN 603 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Schrauben Kopfform: Vierkantkopf
Lieferumfang: Schlossschraube DIN 603 8 x 100 mm (20 St.)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 8 mm x 100 mm | Produktabmessung, Ø: | 8 mm | Produktabmessung, Länge: | 100 mm | Marke: | SWG | Antrieb (Werkzeug): | Vierkant | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Schrauben Kopfform: | Vierkantkopf | DIN-Norm: | DIN 603 | Produkt-Art: | Schlossschraube | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,42* | € 10,77* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,75* | € 10,78* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,07* | € 13,18* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 19,94* | € 26,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4535* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|