Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios USB 3.0 Modular-Buchsen Set, Typ B Buchse, gerade 2001C205 Inhalt: 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A282322
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2001C205
EAN/GTIN:
     4260573965465
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 3.0

Lieferumfang:
inkl. Schraubendreher
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
2001C205
Typ:
2001C205
Temperaturbereich:
-20 - +65 °C °C
Bauform:
Buchse, gerade
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Polzahl:
10
Material:
ABS
Anschluss:
Schrauben
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Quadrios
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 10,42*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,55*
€ 11,43*
2 Tage
50
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 11,47*
7 Tage
39
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,01*
€ 18,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.