Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Modular-Buchsen Set, Typ B Buchse, gerade 2001C205 Quadrios Inhalt: 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2236353-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2001C205
EAN/GTIN:
     4260573965465
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 3.0
USB 3.0 Modular-Buchsen Set, Typ B Buchse, gerade 2001C205 Quadrios Inhalt: 1 St.

USB 3.0 Modular-Buchsen Set, Typ B

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Material: ABS · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl (num): 10 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Lieferumfang:
inkl. Schraubendreher

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Quadrios
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Material:
ABS
Herst.-Teilenr.:
2001C205
Typ (Hersteller-Typ):
2001C205
Polzahl (num):
10
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Quadrios, 2001C205
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 10,37*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,54*
€ 11,41*
Lager 102
50
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 11,45*
7 Tage
39
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,91*
€ 18,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.