Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Elektronik LCD-Display Gelb-Grün (B x H x T) 84 x 44 x 7.6mm DEM08172SYH-PY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A266552
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM08172SYH-PY
EAN/GTIN:
     4021087056335
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays

Features:
kontrastreiche LCD-STN-Anzeige · Anschluss an 4- oder 8-Bit-Datenbus · Versorgungsspannung, typ. +5,0V · Betriebstemperaturbereich -20...+70°C
Weitere Informationen:
Tiefe:
7.6 mm
Höhe:
44 mm
Breite:
84 mm
Typ:
DEM08172SYH-PY
RoHS-konform:
Ja
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C °C
Controller-Typ:
HD44780-Compatible
Betriebsspannung:
5 V/DC
Beleuchtungsart:
LED
Hintergrundfarbe:
Gelb-Grün
Leuchtfläche (Höhe):
15.8 mm
Leuchtfläche (Breite):
61 mm
Zifferhöhe:
10.75 mm
Ausführung (Display):
STN + Punktmatrix
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LCD-Display
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, Display Elektronik, LED-Display, LC-Display, LCD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
84
Frei Haus
ab € 10,12*
€ 12,53*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,79*
€ 14,57*
1
€ 5,90*
ab € 7,70*
€ 14,69*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 14,37*
€ 21,62*
7 Tage
1
1
€ 6,99*
ab € 31,46*
€ 42,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.