Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphanumerisches Display 1x8 STN LED wide-temp. DEM 08172 SYH-PY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphanumerisches Display 1x8 STN LED wide-temp. DEM 08172 SYH-PY
Alphanumerisches Display 1x8 STN LED wide-temp. DEM 08172 SYH-PY
Artikel-Nr.:
     4502-71S302
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 08172 SYH-PY
EAN/GTIN:
     4099879003737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Display Elektronik Alphanumerisches Display 1x8 STN LED wide-temp. DEM 08172 SYH-PY
Weitere Informationen:
Anzeige:
1 x 8 Zeichen
Breite:
84 mm
Dicke:
7.6 mm
Höhe:
44 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
STN-gelb/grün
Zeichenhöhe:
10.75 mm
Hintergrundbeleuchtung:
LED
Image:
Positiv
MPU Interface:
8-Bit-MCU
IC Controller/Driver:
HD44780 kompatibel
Zeichensatz:
Englisch-Japanisch
Hintergrundfarbe:
gelb/grün
Betrachtungsbereich (Breite):
61 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
15.8 mm
Gewicht:
0.0246 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module, LCD-Schriftzeilenmodul, LCD-Textdisplay, LCD-Textmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
84
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 12,56*
1
€ 4,00*
ab € 9,77*
€ 14,73*
1
€ 5,90*
ab € 7,78*
€ 15,00*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 21,81*
7 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 31,74*
€ 42,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 84 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 840 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 84 Stück
Mindestbestellmenge: 84 Stück ( entspricht € 1.055,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.