|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-A223281 Herst.-Nr.: RB-RS232 EAN/GTIN: 4250236809410 |
| |
|
|  |  |
 | Erweitern Sie Ihren Raspberry / Raspberry PLUS ganz einfach um eine serielle RS232 Schnittstelle. Features: Erweitert Ihren Raspberry PI um eine serielle RS232 Schnittstelle Lieferumfang: RS232 Platine. Weitere Informationen:  |  | Tiefe: | 55 mm | Höhe: | 25 mm | Breite: | 35 mm | Passend für: | Raspberry Pi® + Raspberry Pi® 2 B + Raspberry Pi® 3 A+ + Raspberry Pi® 3 B + Raspberry Pi® | Produkt-Art: | Raspberry Pi® B+ Erweiterungs-Platine |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04016138928433, 04250236809410, Joy-it |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 9,35* | € 14,44* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 9,78* | € 14,45* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 9,78* | € 15,04* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|