Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft IG320005-3AC21R Getriebemotor 12V 5:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A21532
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     IG320005-3AC21R
EAN/GTIN:
     4016138437348
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
getriebemotor
Diese Getriebemotoren können Sie universell nach ihre Vorstellungen in allen Bereichen des Modellbaus einsetzen.
Weitere Informationen:
Länge:
84 mm
Nennspannung:
12 V
Durchmesser:
32 mm
Wellen-Ø:
6 mm
Untersetzung:
5:1
Leerlaufstrom:
0.58 A
Max. Laststrom:
2 A
Wellen-Länge:
19.3 mm
Spitzen-Drehmoment:
0.15 Nm
Leerlauf-Drehzahl an Nennspannung:
1300 U/min
Last-Drehzahl:
995 U/min
Betriebsspannung (Details):
12 V
Produkt-Art:
Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: 04016138437348, Modelcraft, Getriebe-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,41*
€ 24,88*
1 Tag
1159
Frei Haus
ab € 18,78*
€ 24,89*
9 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 27,42*
€ 34,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.