Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft IG320005-3AC21R Getriebemotor 12 V 5:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-234253-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     IG320005-3AC21R
EAN/GTIN:
     4016138437348
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
getriebemotor
Modelcraft IG320005-3AC21R Getriebemotor 12 V 5:1

Hochleistungsgetriebemotor 12V/DC 5:1

Diese Getriebemotoren können Sie universell nach ihre Vorstellungen in allen Bereichen des Modellbaus einsetzen.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 12 V · Last-Drehzahl: 995 U/min · Laststrom max.: 2 A · Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung): 1300 U/min · Leerlaufstrom: 0,58 A · Motor-Wellen-Länge: 19.3 mm · Nennspannung: 12 V · Produktabmessung, Länge: 84 mm · Produktabmessung, Ø: 32 mm · Spitzen-Drehmoment: 0.15 Nm · Untersetzung: 5:1 · Wellen-Ø: 6 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 32 mm x 84 mm
Produktabmessung, Ø:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
84 mm
Untersetzung:
5:1
Nennspannung:
12 V
Laststrom max.:
2 A
Leerlaufstrom:
0,58 A
Motor-Wellen-Länge:
19.3 mm
Wellen-Ø:
6 mm
Betriebsspannung (Details):
12 V
Spitzen-Drehmoment:
0.15 Nm
Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung):
1300 U/min
Last-Drehzahl:
995 U/min
Produkt-Art:
Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: 04016138437348, Modelcraft, IG320005-3AC21R, Getriebe-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,41*
€ 24,88*
Lager 102
1159
Frei Haus
ab € 18,78*
€ 24,89*
9 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 27,42*
€ 34,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.