Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 071030/50 Erdkabel NYY-J 5G 1.50mm² Schwarz 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A214541
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     071030/50
EAN/GTIN:
     4011376700391
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
nyy-j 5x1,5mm² 50m-ring
erdkabel 5x6
Starkstromkabel für die Festverlegung im Erdreich, im Freien sowie in Wasser und Beton.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
071030/50
Typ:
NYY
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
13 mm
Besonderheiten:
für Erdverlegung geeignet
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
NYY-J
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
600 V
Querschnitt:
5 G 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Erdkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: erdkabel 5x4 50m, BKL Electronic, NYY, Installationserdkabel, verlegekabel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 141,02*
€ 303,85*
7 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 252,80*
€ 303,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 303,85*
€ 361,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 293,99*
€ 349,85
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 166,32*
€ 197,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,28*
€ 194,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,45*
€ 187,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,02*
€ 167,81
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,8204* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.