Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 071030/50 Erdkabel NYY-J 5G 1.50mm² Schwarz 50m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910191071
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     071030/50
EAN/GTIN:
     4011376700391
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
nyy-j 5x1,5mm² 50m-ring
erdkabel 5x6
BKL Electronic 071030/50 Erdkabel NYY-J 5G 1.50mm² Schwarz 50m 1St.

Starkstromkabel für die Festverlegung im Erdreich, im Freien sowie in Wasser und Beton.

Kategorie: Erdkabel
Kabeltyp: NYY-J
Anzahl Adern: 5 G
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Querschnitt: 5 G 1.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: für Erdverlegung geeignet
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 13 mm
Inhalt: 50 m
Nennspannung: 1000 V
Nennspannung U0: 600 V
Abgepackt: Ja
Meterware: Nein
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 071030/50
Isolationsmaterial: PVC
Typ: NYY
Produkt-Art: Erdkabel
Hersteller-Nr.: 071030/50
EAN: 4011376700391

Weitere Suchbegriffe: erdkabel 5x4 50m, BKL Electronic, 071030/50, NYY, Installationserdkabel, verlegekabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 136,79*
€ 174,36*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 139,00*
€ 174,37*
Lager 1039
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 252,70*
€ 300,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,61*
€ 357,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,11*
€ 354,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,45*
€ 343,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,48*
€ 333,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,70*
€ 300,71
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 5,054* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 15,44*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.