Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-e modern-electronics LS-200G 50518 LED-Flutlichtstrahler 200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A208142
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     50518
EAN/GTIN:
     4250109143078
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Features:
200 Watt Leistung
Lichtstrom ca. 28000 Lumen
Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Schutzbeschichtung in dunkelgrau
Lieferumfang:
LED-Flutlicht + Anleitung
Hinweise:
LED-Leuchtmittel ist nicht auswechselbar.
Weitere Informationen:
Leistung:
200 W
Tiefe:
35 mm
Höhe:
350 mm
Breite:
365 mm
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP67
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Zielbeleuchtung + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
6000 K
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Lichtstrom Gesamt:
28000 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Flutlichtstrahler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 94,41*
€ 128,67*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 102,86*
€ 128,68*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 175,85*
€ 214,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.