| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A187792 Herst.-Nr.: 1903EC104 EAN/GTIN: 4260573962440 |
| |
|
| | |
| Dieser abschirmende Antistatikbeutel hat einen Zip-Verschluss und ist somit wiederverwendbar. Es kommt das Prinzip des faradayschen Käfigs zum Einsatz, wodurch eine Verwendung inner- und außerhalb einer ESD-Schutzzone (EPA) möglich ist. Jegliche statische Aufladungen werden vom Inhalt abgeschirmt und abgeleitet – die Klasse „S“ (Shielding) bietet den höchsten ESD-Schutz für die wertvollen Komponenten. Durch die leicht transparente Hülle kann der Inhalt von außen erkannt werden, ohne den Beutel öffnen zu müssen. Der Beutel besteht aus verschiedenen antistatischen Kunststoffschichten, die eine abschirmende Aluminiumschicht umgeben. Features: ESD Abschirmbeutel (Kennbuchstabe „S“) für Verwendung inner- und außerhalb einer ESD-Schutzzone Wiederverwendbar durch Zip-Verschluss – leicht transparent zur Erkennung des Inhaltes Entspricht EN 61340-5-3, RoHS-konform und bleifrei Lieferumfang: 10x ESD Abschirmbeutel-Set (S) mit Zip-Verschluss, 250 x 300mm Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Farbe: | grau | Breite: | 300 mm | ESD-Kennbuchstabe: | S | Ausführung: | abschirmend | Oberfl.-Widerstand (außen): | 10<sup>8</sup> - 10<sup>10</sup> Ω/sq | Herstellerfarbe: | Silber | Materialstärke: | 0.14 mm | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Beutel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,19* | € 8,05* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,61* | € 8,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,361* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|