Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 2.54mm 102241-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     615-A100532
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     102241-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 6
Weitere Informationen:
Höhe:
4.62 mm
Länge:
15.23 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
102241-4
Typ:
AMPMODU MOD IV, V
Temperaturbereich:
-65 - +105 °C °C
Nennstrom:
3 A
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Crimpen
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Beryllium / Kupfer
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-65 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
6
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, AMPMODU MOD IV, V
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,08*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,67*
€ 1,09*
1 Tag
26
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,45*
€ 1,14*
1 Tag
5244
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,55*
€ 1,415*
6 Tage
99
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,35*
€ 19,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
86286-1
ab € 0,103*
Zubehör
TE Connectivity
86492-9
ab € 32,35*
Zubehör
TE Connectivity
86016-5
ab € 0,351*
Zubehör
TE Connectivity
167301-4
ab € 0,122*
Zubehör
TE Connectivity
2-167301-2
ab € 0,0714*
Zubehör
TE Connectivity
87077-2
ab € 0,18*
Zubehör
TE Connectivity
87756-7
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.