Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 2.54mm 102241-4 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182756
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     102241-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
10er Pack TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 2.54mm 102241-4 1St./Pack

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 6

Kategorie: Buchsengehäuse-Kabel
RM: 2.54 mm
Polzahl je Reihe: 6
Polzahl Gesamt: 6
Nennstrom: 3 A
Inhalt: 1 St.
Typ: AMPMODU MOD IV, V
Produkt-Art: Buchsengehäuse-Kabel
Nennspannung: 250 V/AC
Anzahl Reihen: 1
Anschluss: Crimpen
Kontaktmaterial: Beryllium / Kupfer
Gehäuse-Material: Nylon (NL)
Herstellerfarbe: Schwarz
Temperaturbereich: -65 - +105 °C
Herst.-Teilenr.: 102241-4
Max. Temperatur: +105 °C
Höhe: 4.62 mm
Länge (Tiefe): 15.23 mm
Min. Temperatur: -65 °C
Hersteller-Nr.: 102241-4
EAN: - - - - - -
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel
Anzahl von Positionen: 6
Kontaktnennstrom (max.): 3 A
Kontakttyp: Stecksockel
Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse
Steckverbindersystem: Draht-an-Leiterplatte

Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 102241-4, AMPMODU MOD IV, V
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,08*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,67*
€ 1,09*
1 Tag
26
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,45*
€ 1,14*
1 Tag
5244
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,55*
€ 1,415*
Lager 1039
99
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,35*
€ 19,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,41*
€ 23,10
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,65*
€ 17,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 13,97*
€ 16,62
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 13,68*
€ 16,28
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 13,35*
€ 15,89
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
86286-1
ab € 0,103*
Zubehör
TE Connectivity
86492-9
ab € 32,35*
Zubehör
TE Connectivity
86016-5
ab € 0,351*
Zubehör
TE Connectivity
167301-4
ab € 0,122*
Zubehör
TE Connectivity
2-167301-2
ab € 0,0714*
Zubehör
TE Connectivity
87077-2
ab € 0,18*
Zubehör
TE Connectivity
87756-7
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.