Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS 7-Segment-Anzeige Gelb 11.48mm 3.3 V, 5V Ziffernanzahl: 1 EADIP081-CHNLED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A097652
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EADIP081-CHNLED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
1-zeiliges Displays mit 8 Zeichen, 11,48mm Schrift. Kompaktes, hochwertiges Display für den erweiterten Temperaturbereich und mit Pins für direkte Platinenmontage. LED-beleuchtet. HD44780 / KS7066 kompatibel für 4-/ und 8-Bit Interface.
Weitere Informationen:
Höhe:
26.8 mm
Breite:
68 mm
Typ:
EADIP081-CHNLED
RoHS-konform:
Ja
Ziffernanzahl:
1
Durchlassstrom I(F):
3 mA
Durchlassspannung U(F):
3.3 + 5 V
Herstellerfarbe:
Gelb
Zifferhöhe:
11.48 mm
Produkt-Art:
7-Segment-Anzeige
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, graphische displays, DISPLAY VISIONS, led anzeige, LED-Display
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 16,49*
€ 27,42*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,85*
€ 29,89*
€ 5,90*
ab € 17,43*
€ 29,95*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 58,09*
€ 74,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.