Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD-MODUL EADIP081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCD-MODUL EADIP081
LCD-MODUL EADIP081
Artikel-Nr.:
     4502-73S1510
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DIP081-CHNLED
EAN/GTIN:
     4099879005182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
mit Kontroller (HD44780 kompatibel), kontrastreicher LCD-Supertwist-Anzeige, ASCII Zeichensatz mit 192 bzw. 240 festprogrammierten Zeichen, zusätzlich 8 Zeichen frei programmierbar, Anschluss an 4- oder 8-Bit Datenbus, mit Hintergrundbeleuchtung gelb/grün und integrierter Temperaturkompensation, für PCB-Montage oder steckbar über optionale Buchsenleisten (2 St. erforderlich). Zeichenhöhe: 11,48 mm, Zeichensatz : 192 Zeichen programmiert und 8 Zeichen frei definierbar Spannungsversorgung : ±2,7 V, ±3,3 V oder +5,0 V Betriebstemperatur: - 20 bis +70 °C Maße: 68 x 26,8 x 10,8 mm Typ: EA DIP081 - CHNLED
Weitere Informationen:
Anzeige:
1 x 8 Zeichen
Breite:
68 mm
Dicke:
10.8 mm
Höhe:
26.8 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
STN
Hintergrundbeleuchtung:
LED - gelbgrün
MPU Interface:
4-Bit, 8-Bit
IC Controller/Driver:
HD44780 kompatibel
Hintergrundfarbe:
grün
Betrachtungsbereich (Breite):
61 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
19 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0361 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, graphische displays, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module, LCD-Schriftzeilenmodul, LCD-Textdisplay, LCD-Textmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,84*
€ 28,72*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,66*
€ 28,73*
€ 5,90*
ab € 17,42*
€ 29,76*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 27,69*
€ 38,93*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 58,50*
€ 74,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 150 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.