Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmast kon. LpH 6,0m W=3mm Z=76mm ET=1,0m KLM 60/76/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6013-56010550
Hersteller:
     Tecpoles
Herst.-Nr.:
     36040847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast stahl 6m
lichtmast 6m
lichtmast verzinkt

Lichtmast kon. LpH 6,0m W=3mm Z=76mm ET=1,0m KLM 60/76/3

Nach EN 40 mit CE-Kennzeichnung, Tür 85 x 400 mm, Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M6, Erdungsschraube M8x15 und Kabeleinführungsöffnung 50 x 150 mm, Durchmesser unteres Ende des Mastes: 146 mm (Angabe D2). Nachträglich durch optionales Zubehör aufrüstbar mit Schrumpfmanschette, angeschraubter Fußplatte, Kantenschutz in den Kabellöchern. Bei diesem Artikel mit Überlänge ist eine Standardbestellung und -Auslieferung in der Regel nicht möglich.
Weitere Informationen:
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
6 m
Gesamtlänge:
7 m
Mit Fußplatte:
nein
Ausleger:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,15*
€ 528,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,23*
€ 525,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,83*
€ 507,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,22*
€ 492,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,70*
€ 444,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tecpoles
36013041
ab € 322,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.