Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmast kon. LpH 6,0m W=2mm Z=76mm ET=1,0m KLM 60/76/2 TOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6013-28761272
Hersteller:
     Tecpoles
Herst.-Nr.:
     36013041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast stahl 6m
lichtmast 6m
lichtmast verzinkt

Lichtmast kon. LpH 6,0m W=2mm Z=76mm ET=1,0m KLM 60/76/2 TOP

Bei diesem Artikel mit Überlänge ist eine Standardbestellung und -Auslieferung in der Regel nicht möglich. Wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner!
Weitere Informationen:
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
6 m
Gesamtlänge:
7 m
Mit Fußplatte:
nein
Ausleger:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,51*
€ 457,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,80*
€ 455,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,13*
€ 440,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,64*
€ 429,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,98*
€ 384,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.