Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabelhalt.Klebebefes. 25,4mm B-Kabel FCM1-A-C14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012C-99081535
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FCM1-A-C14
EAN/GTIN:
     0074983593507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Flachkabelhalt.Klebebefes. 25,4mm B-Kabel FCM1-A-C14

Flachbandbefestigungssockel,selbstklebend,Breite 25.4mm,PA6.6,hellgr.,VPE 100. Für breite Flachbandkabel mit eine maximale Stapelhöhe von 4,3 mm. Praktische lösbare Verriegelung. Das Flachprofil-Design bietet eine kompakte Kabelführungslösung.Die große Befestigungsfläche bietet einen starken und zuverlässigen Halt. Nur für den Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
0 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,679*
€ 0,839*
23 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6916*
€ 0,8416*
Lager 6012
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,69576*
€ 0,84576*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 2,05*
1 Tag
41
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 130,87*
€ 176,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,84576*
€ 1,00645
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69576*
€ 0,82795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 422,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2M-C
ab € 0,02761*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.