Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Flachbandbefestigungssockel,selbstklebend,Breite 25.4mm,PA6.6,hellgr.,VPE 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit FCM1-A-C14 Kabelklammer Grau
Panduit FCM1-A-C14 Kabelklammer Grau
Artikel-Nr.:
     3461-40389053
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FCM1-A-C14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Flachbandbefestigungssockel,selbstklebend,Breite 25.4mm,PA6.6,hellgr.,VPE 100. Für breite Flachbandkabel mit eine maximale Stapelhöhe von 4,3 mm. Praktische lösbare Verriegelung. Das Flachprofil-Design bietet eine kompakte Kabelführungslösung.Die große Befestigungsfläche bietet einen starken und zuverlässigen Halt. Nur für den Innenbereich geeignet. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, panduit kabelmanagement, flachkabel, FCM1-A-C14, FCM1AC14, Befestigungsschelle für Kabel/Rohre, Befestigungssockel, Clamp, Kabelklemme, cable clamp, connector clamp
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,689*
€ 0,849*
Lager 3461
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6916*
€ 0,8516*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68576*
€ 0,85576*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 2,06*
2 Tage
41
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 130,99*
€ 177,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,8516*
€ 1,0134
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6916*
€ 0,823
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 425,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2M-C
ab € 0,02751*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.