Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbsensor CSM-WP1B7A1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbsensor CSM-WP1B7A1P
Artikel-Nr.:
     6012C-93677350
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1122738
EAN/GTIN:
     4047084517891
Suchbegriffe:
Farbsensor
farbsensor sick
farbsensor

Farbsensor CSM-WP1B7A1P

Farbsensoren, CSM, CSM-WP1B7A1P, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Lichtsender: LED, Ausgang (Kanal): 8 Farben über IO-Link, Tastweite: 15 mm, Einstellung: Teach-in-Taste, Leitung, IO-Link, Teach-in Verfahren: Teach-in statisch/dynamisch, ET: Teach-in dynamisch, Schaltausgang: PNP, Lichtfleckgröße: 4,9 mm x 10,1 mm, Anschlussart Detail: Stecker M8, 4-polig, Lichtflecklage: Längs
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12 V
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Leerlaufstrom:
50 mA
Schaltfrequenz:
1700 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 308,86*
€ 371,28*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,34*
€ 371,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 311,66*
€ 374,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,57*
€ 445,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,83*
€ 427,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,47*
€ 395,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,99*
€ 384,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,66*
€ 370,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.